CJ-L006B 標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-〜) SMC 37598136

標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ内径(Φmm)6 注文コード37598136 品番CJ-L006B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥890
この商品はチューブ内径・部品番号など36種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)6 取付支持金具フート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする