六角穴付カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37599457 品番CF8UU-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)11 寸法B1(mm)12 寸法B2(mm)- 寸法B3(mm)32 寸法D(mm)19 寸法G(Φmm)8 寸法G1(mm)11 寸法H(mm)4 寸法M(mm)- 寸法S(mm)M8×1.25 寸法g1(mm)- 寸法r(mm)0.5 シールシール付 外径(Φmm)19 幅(mm)11 形状円筒外輪 質量(g)29 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 最小寸法(mm)(肩)13 基本静定格荷重Co(N)4314.9 基本動定格荷重C(N)3824.6
注意
※最高回転数は、シールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの数値の130%まで、シール付の場合はこの値はこの値の60%まで許容できます。
※グリースは全品番ともローラーとニードルの間に封入済みです。
※CF5〜CF10は、スタッド頭部よりグリース注入できます(止め栓同封)。
※CF12〜30は、グリースニップルがスタッド頭部に装着されています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37599457 CF8UU-V 06332961 CF8UU-A 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK 1個 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37599457
2020-01-18
用途:
機械部品の交換
有限会社播田屋 様

ネジの軸が8mmパイなのにネジ穴入らない精度のものがありました。

対象商品:
37599484
2018-03-12
用途:
機械製作の為の工具として使用
西田重機整備 様

特にはありませんがしいて言えば ネジの部分がもう少し長ければもっと使いやすいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする