大阪魂
大阪魂の ベアリング(軸受)
大阪魂の カムフォロア
六角穴付カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37599484
品番
CF12UU-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
14
寸法B1(mm)
15
寸法B2(mm)
6
寸法B3(mm)
40
寸法D(mm)
30
寸法G(Φmm)
12
寸法G1(mm)
14
寸法H(mm)
6
寸法M(mm)
M6×1.0
寸法S(mm)
M12×1.5
寸法g1(mm)
3
寸法r(mm)
1.5
シール
シール付
外径(Φmm)
30
幅(mm)
14
形状
円筒外輪
質量(g)
95
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
最小寸法(mm)
(肩)20
基本静定格荷重Co(N)
8825.9
基本動定格荷重C(N)
7158.9
注意
※最高回転数は、シールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの数値の130%まで、シール付の場合はこの値はこの値の60%まで許容できます。
※グリースは全品番ともローラーとニードルの間に封入済みです。
※CF5〜CF10は、スタッド頭部よりグリース注入できます(止め栓同封)。
※CF12〜30は、グリースニップルがスタッド頭部に装着されています。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方