CM2WB40-25AZ CM Series(CM2WB40) SMC 37601253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2WB40)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
注文コード
37601253
品番
CM2WB40-25AZ
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
ストローク(mm)
25
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする