Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

(239件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)51.6 外径(Φmm)63.0 注文コード37607543 品番4DP52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は内径・外径など122種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性と耐薬品性を持っている。

線径/公差(mm)5.7 ±0.13 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 内径(Φmm)51.6 外径(Φmm)63.0 用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)±0.47

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 239
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
ガレージジャッキオーバーホール

3〜4年程前に購入したアルカンのジャッキのポンプ(ピストン?)戻りが悪くなったので、オーバーホールのために購入しました
ダブルポンプのためP-8、P-11各2個
オイル注入口、固定解放用はP-18各1個の購入です
問題なくオーバーホールできました

2025-10-01
用途:
弊社製品の空気機器可動部シール用に
株式会社 ナグ・エスイーディ 様

フッ素素材なので、耐摩耗性にも耐えれると確信しております。

2025-06-09
用途:
バイク整備
医療・福祉・介護関連業

フッ素ゴムは耐ガソリン性があるので、キャブレター用です。元のOリングのサイズが判らなかったのですが、安いので数種類買ってみました。

2025-05-06
用途:
エアー漏れ補修
製造業

サイズバリエーションも多く1個から安く買えるので無駄がなく便利です。(もちろん単品だと送料の方が高くなるので他商品購入時に合わせてですが)
水、エアー、油、薬品使用可なので必要時にはリピートします。

対象商品:
37607674
2025-02-06
用途:
機械の補修
製造業

油漏れが、あった機械の補修漏れも止まり、助かりました。

2024-11-04
用途:
ビードストッパーに

レーシングカートのビードストッパーのOリングが経たっているので
交換しました。
サイズは大体良いです。
他に2種類買いましたがどれが良いのか分かりません。

1人が参考にしています
対象商品:
09353251
2024-10-12
用途:
キャブレターOH
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのキャブレターをOHする時に使いました。
純正品と変わらずに使用できるのでコストパフォーマンスに優れた商品だと思います。
今後もリピートします。

対象商品:
09353276
2024-07-19
用途:
カーエアコン修理
自動車・二輪車・自転車関連業

フッ素Oリングが1個から安く買えるので非常に助かっています。検索、サイズの絞り込みもやりやすく時短できています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
5人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする