ミニルーターキット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37609275 品番80020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

無段変速の回転数調整機能付き。
すぐにつかえる豊富な19点の付属パーツ付き。
小型で軽量なのでペンを持つ感覚で作業が行えます。

電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])3000〜12000 質量(g)165(コード含む) コード長さ(m)0.96 付属品WA材金属用軸付砥石×5本、異形チタンダイヤモンドビット×5本、筒型ブラシ(豚毛)×1本、筒型ブラシ(真鍮線)×1本、フェルトバフ(Φ20mm)×1本、金属用切断砥石(Φ23mm)×5枚、切断砥石用マンドレル×1本、Φ2.35mm用コレットチャック×1個、Φ3.0mm用コレットチャック×1個 消費電力(W)10 チャック能力(mm)Φ0.3〜3.2 絶縁方式二重絶縁 定格使用時間(分)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:592

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37609275
2023-07-12
用途:
パワー不足
サービス業

プラモデルの小さなバリ取りぐらいにしか使用できません。
ビックリするぐらいパワーが無いので軟質素材向けです。

対象商品:
37609275
2018-05-16
用途:
機械の細かなケレン作業で使ってます
株式会社都建設 様

軽量ではありますがソフトに扱わないとややブレるかな? という感じはありますが、値段にふさわしい働きは十分ですので満足しています。
故障等あれば次回もう少し上のランクのものを使ってみたいと思っています。

対象商品:
37609275
2017-05-18
用途:
トルクの必要無い時に使い分けています。
建設業・工事業

今回で5台目になりますが、チャックの芯ブレに多少ムラがあります。細工に使う事が前提の工具ですから製品確認はもう少し精度が欲しいです。
前回に一度数回使用でショートし、使えなくなった事もあります(あえてクレームしていませんが)
中回転使用なら かなりの時間連続使用しても熱だれしませんし、細かい作業なら使用感は良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
37609275
2017-07-21
用途:
細かい研磨と小さな穴開け

もう少しトルクがあってもいいかと思います。2台目なので使い勝手はいいです。 ドリル用チャックが装備されている点が気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
37609275
2017-02-03
用途:
精密金属細工

パワーがまるでない。値段の割には大いに失望。100均で売ってるもので間に合ったかも。

2人が参考にしています
対象商品:
37609275
2016-06-20
用途:
削りに使用

初期から振動と軸ぶれがひどい。以前に購入した同製品は調子が良かったので、精度のばらつきが大きくあたり外れが有る。

4人が参考にしています
対象商品:
37609275
2014-05-23
用途:
金型掃除等に使用します。
サンコーテック株式会社 様

もう少しパワーがほしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
37609275
2012-12-05
用途:
樹脂や軽金属の加工

何度か同一の物を購入してますが、
今回購入したものは、5回ほど使用しただけで
火花が内部で生じ、故障してしまいました。
今まで運用していた中ではじめての電気的な故障でびっくりしましたが、
概ね価格相応かと

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。不良品につきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
チャック能力0.3〜3.2mmとは?この間のドリル太さならチャッキング可能との解釈ですか?
定格使用時間15分とは?15分以上の連続使用に耐えないとの解釈ですか?
回答:
0.3〜3.2mmまでの太さのドリルが対応可能という意味となります。
15分までは安全にご使用連続可能となり、それ以上を超えると不具合がでる可能性がございます。
3人が参考にしています
2012-10-28

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする