R1SO32-30 圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用) ダイクレ 37618436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R1SO32-30 圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用) ダイクレ 37618436
R1SO32-30 圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用) ダイクレ 37618436
R1SO32-30 圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用) ダイクレ 37618436
R1SO32-30 圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用) ダイクレ 37618436

圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は溝幅・ベアリングバー高さなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
溝幅(mm)
300
注文コード
37618436
品番
R1SO32-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,900

みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
細目タイプのグレーチングです。

用途
車道用
溝幅(mm)
300
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキ、受枠/黒ペイント
長さ(mm)
997
厚さ(mm)
(ベアリングバー)3
タイプ
側溝用(直角)・横断溝用(平行)
ピッチ
細目
種類
みぞぶた
ピッチ(mm)
(クロスバー)100
寸法a(mm)
400
質量(kg/m)
26.2
寸法b(mm)
997
寸法h(mm)
32
荷重
T-6(中荷重型)
耐荷重(kN)
(後輪一輪)24
耐荷重(t)
6
許容応力(kN/cm2 )
(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
注意
※受枠、ハンドル部は付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37618436R1SO32-3078071896D1SO32-30D1SO32-30 圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用) ダイクレ 78071896圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用)ダイクレ1枚
¥21,980
税込¥24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-09-20
用途: 厨房の中の溝蓋
有限会社大海 様(飲食業)

厨房のグレーチングが、古くなり足が引っかかって、困っていた、当日出荷していただいて、すごく助かりました。強度も十分でとても満足しています。
また、次もお願いしたいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする