ボンド エフレックスタイルワン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2kg) 注文コード37632332 品番#04799
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1液常温硬化。作業性良好。
弾力性。耐熱性。耐水性。省ゴミ対策品。
JAIA 4VOC基準適合。

用途
内外装タイルの接着
石材の接着
各種内外装パネルの接着
特性弾力性、耐熱性、耐水性 成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系 ダークグレー JIS規格A5548、A5557 F★★★★ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2kg 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37632332
2024-12-08
用途:
ストーブの床タイル接着
その他業種

弾力性があり多少の凹凸も吸収し作業性は良好、又耐熱性も有るとの事なので購入したがこの点は今後検証したい

対象商品:
37632332
2018-09-26
用途:
石の接着
宮浦石材店 様 (建設業・工事業)

使いやすく施工も楽でした。
使った後もそのままにしていても、又使えるので楽でした。

対象商品:
37632341
2017-05-19
用途:
玄関タイル接着
有限会社 山口工務店 様

なんの問題もなく施工出来ました。
作業性も良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする