曜日別特売
CDM-R35W/830PAR30L 10° CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップス 37640206

CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格ランプ電力(W)35ビームの開き(°)10ランプ電圧(V)88注文コード37640206品番CDM-R35W/830PAR30L 10°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。
ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。

用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに全長(mm)92管径(Φmm)65口金E26定格寿命(時間)9000(残存率50%)定格ランプ電力(W)35平均演色評価数(Ra)81ビーム光束(Lm)2200ランプ電圧(V)88色温度(K)3000最大光度(cd)44000定格ランプ電流(A)0.5ビームの開き(°)10
注意
※必ず電子安定器をお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする