スーパーリトル1.0

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37649096 品番 1000C26111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

薄型でも抜群の寿命。
良好な切れ味と確かな安全性。

用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断 仕様両面補強 トラスコ品番352-7298 粒度46 厚さ(mm)1.0 砥材A 穴径(Φmm)15 シリーズスーパーリトル 硬度S 外径(Φmm)105 主要切断材料ステンレス・一般鋼 最高使用周速度(m/s)80 接着剤B

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
鉄を切る
サービス業

安定して切れます。20年以上使っていますが、一番だと思います。

対象商品:
10764494
2022-08-13
用途:
鉄用ステンレスアルミカット
タケモト 様 (建設業・工事業)

他社の製品時々使いますがこれが一番使いやすいちびにくいよくきれるとびちらない

対象商品:
10764494
2022-04-12
用途:
機械修理時に使用。
郷原ふれあいグループ 様 (農・林・水産業)

研磨作業には全く問題ないです。平板/丸の切断に使用してます。

対象商品:
10764494
2019-02-05
用途:
塗装作業時

いつも使いやすいと評判です。また使用させて頂きます。

対象商品:
10764494
2017-03-02
用途:
金属のベビーサンダーによる切断

いろいろ長い事使用してきましたが 私の中では一番使いやすく良く切れ 摩耗も少なくこれ限定で使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10764494
2016-08-15
用途:
設備の修理 切断
その他業種

切れ味、耐久性も申し分なしです。いつも使ってます

1人が参考にしています
対象商品:
37649096
2016-11-17
用途:
メンテナンス

コスパ十分です。鉄パイプなどの厚みがあるものには、不向きですが……。

対象商品:
10764494
2016-04-14
用途:
研磨

ずっとこちらを愛用していますが、他社より安価なので助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする