電源トランス 単相単巻 200V → 100V

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37649437 品番 AD21-200A2
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス

絶縁種別A 容量(VA)200 1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用) 2次電圧(V)100-115(0V端子共用) 仕様RoHS指令対応 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C-6436 耐電圧AC1.5kV 高さH(mm)94 端子間ピッチ(mm)6.8 温度上昇60℃以下 端子ねじM3.5 出力電圧(V)100 外形寸法D(mm)93 外形寸法W(mm)79 取付寸法(mm)52×79 入力電圧(V)200 外形寸法H(mm)94 接続方法ネジ端子台 取付ねじM4 回路方式単相・単巻 定格2次電流(A)2 奥行D(mm)93 幅W(mm)79
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37649412
2026-01-07
用途:
センサーライト用電源

センサーライト傍に200Vコンセントがあり、単純に淵源を利用。
トランス自体の表示説明で簡単に接続できた。
廉価で優れものである。

対象商品:
37649482
2024-06-10
用途:
現場仮設電源用で使用
高安電工 様

コンパト使いやすいです。仮設電源での使用には、ちょうど良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
37649473
2024-01-25
用途:
電源確保
株式会社トミーテック 様

製品は問題なく、使用できました。
価格が安ければ、言う事なしです

対象商品:
37649473
2022-02-12
用途:
エアーコンプレッサーのエアードライヤー供給電源
河野電業社 様 (建設業・工事業)

思ったより、重いが十分機能します。唯結線図等の説明書が添付頂きたかった。

1人が参考にしています
2025-02-06
用途:
電圧変換器として流用しております
製造業

十分小型なのですが、もう少し小型にならないかと思っております。

対象商品:
37649421
2018-01-29
用途:
監視装置電源を200V回路から取るため
松尾電気保安管理事務所 様

比較的小さく全体の中で収まりがよく良かったです。今後も必要があれば購入させてください。

2人が参考にしています
対象商品:
37649412
2017-09-28
用途:
100Vの電源確保
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

制御機器の電源が100Vなのに、動力3Φ200Vしか無い制御盤に使用。文字通り200V→100Vに変換。安価な単巻で十分でした。

5人が参考にしています
対象商品:
37649446
2016-02-08
用途:
トラクターレストア
製造業

いい塩梅ですよ!

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする