何の違和感も無く取り付け出来非常に満足しています。最初に取り付け車種は確認要です。
純正と比べ全体的にまあまあの出来であったが、普通使いには不便なし。あえて言わせていただくと、ボルト穴などのバリがそのまま残っているので、ちょっとバリ取りをするとすごくよくなると思う。
経年変化によりぼろぼろに劣化し,割れもあったので,カブ50用の本製品に取替えました。もっと安価な他社製品(1/3程度)もあるようですが,その評価は余り良くないと感じたのでこの製品を選択しました。シールドとして十分な肉厚でしっかりした製品です。加工精度が高く,ボルト孔の位置ズレもなく,正確に取付け出来ました。シールドの前側上端の高さが純正品より1cm程度低くなりましたが,実用的には問題ないと思います。
シールドの左側面後部はエンジン部分と重り合うので,その部分の開削加工を必要としました。初めは重り合う部分を小さめに開削し,その後は切出しナイフで少しずつ切り広げていきました。7回ほど取付〜切り広げの作業を繰り返して最終的に満足な出来になりました。自分的には作業そのものが楽しかったので,十分に満足出来る製品と思います。
しっかりとした作りで目立ったバリも無く精度も高いため加工することなく純正品と交換できました。点検穴用のキャップも難なく取り付けできました。色はホワイトではなくアイボリー系の色でしたがとても満足しています
取付に問題はありませんでしたが、全体的に純正より小さくできているためりハンドル部およびフレーム側に若干隙間ができます。