曜日別特売
- EDGE 10W-30 SP/CF カストロール 37682662

EDGE 10W-30 SP/CF

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1缶(4L)
注文コード
37682662
品番
-
参考基準価格(税別)¥8,980販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。

容量(L)
4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
API
SP/CF相当
SAE
10W-30
ベースオイル
全合成油
ACEA
A5/B5
ILSAC
GF-6
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37682662
2017-09-15
用途: 自動車のメンテナンスに

こちらの製品は、自動車のエンジンに最適な全合成油なので 部分全合成油に比べたら値段が高いです。しかし 全合成油の製品の中では、比較的手頃な価格かと思います。全合成油は、まだまだ高い製品もありますが このくらいの高性能オイルを使用するエンジンは高性能エンジンだと思いますので エンジンオイルの交換は、ターボ車なら3000-5000キロ以内に交換するのが良いので かなり高価なオイルを使用しても長く使用できるわけではございません。手頃な価格の高性能オイルを豆に帰ることがエンジンにとって一番良いので
 こちらをずっと選んでおります。粘度については、私の車にあっているので こちらを選んでます。

対象商品 : 37682662
2016-06-14
用途: 自家用車用

エンジンが軽やかに吹け上がります。コスト的にも気に入ってます。

対象商品 : 37682662
2014-09-21
用途: 車 オイル交換

5w-20または10w-30が、メーカー推奨オイルでした。燃費のことを考えれば前者ですが、高速道路走行や軽自動車エンジン回転数、ターボのエンジンへの負荷を考えると、カストロール エッジ10w-30を選択しました。安心も加味してのことか、走行も安定していました。これからも使用したいオイルの一つになりました。

対象商品 : 37682662
2014-09-19
用途: エンジンオイル交換
東海旅客鉄道株式会社 様

今までは、カストロールの10W-50(SM)を使用していましたが、今回初めて、ランクを下げ10W30(SN)を初めて使用しました。とはいえ、SNなのでSMよりは、性質が良いのだと思います。
フィーリングは、なめらかな感じはします。しばらく乗って、継続使用するか判断したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする