シンロイヒ
シンロイヒの 蛍光/メタリック塗料
シンロイヒの 蛍光塗料
オーバーレイC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
37684446
品番
クリヤー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
塗膜保護・紫外線カット・光沢付与に。
色
クリヤー
成分
アクリルアルキド樹脂系塗料
使用場所
屋外用
用途
ロイヒカラーネオ専用トップコート
トラスコ品番
818-6497
タイプ
蛍光塗料専用トップコート
指触乾燥時間(分)
(20℃)約45
標準塗布量
0.11〜0.13kg/m
2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)
(20℃)約4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
トップコート
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ロイヒカラーネオのブルー・ホワイトに本製品を上塗りすると、黄味に変色しますのでご注意ください。
※ロイヒカラーネオを屋外で使用する場合は、必ず本製品を上塗りして下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません