※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CP Series(CP96SDB125)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ジャバラ・オートスイッチ追記号
など
386
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
37697512
品番
CP96SDB125-35
参考基準価格(税別)
¥32,510
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
35
ロッド
(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
125
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード