アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 春夏 トップス
SA1102 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
37702883
品番
SA1102
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,919
販売価格(税別)
¥
6,290
バスケットに入れる
カジュアル感覚のスタイリッシュで洗練されたデザイン。吸汗性、速乾性に優れ洗濯を繰り返してもシワになりにくく丈夫です。
シンプルで飽きの来ないデザインでスタイリッシュにワークシーンをリフレッシュします。
仕様
後脇アジャスターボタン
背ノーフォーク
内ポケット/マジックテープ付き
左胸ファスナーポケット
左袖ペン差し
脇ポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ネイビー
サイズ
S
種別
半袖ブルゾン
シリーズ
SA-1100シリーズ
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
63
生地
制電バーバリー(東レ帯電防止素材)
色番
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。