画像準備中

ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

(10件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付角寸法(mm)104 定格電圧(V)単相100 フレーム厚さ(mm)25 注文コード37723253 品番MU1025L-11
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は取付角寸法・定格電圧・フレーム厚さなど113種類から選べます 他の種類を見る

小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。

取付角寸法(mm)104 フレーム厚さ(mm)25 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) タイプファン単体 種類ACプロペラファン 仕様アラームあり 形状角形 質量(kg)0.3 電流(A)0.13/0.12(50/60Hz) シリーズMU 定格電圧(V)単相100 スピードタイプロースピード 入力方式端子 最大風量(m3/min)1/1.2(50/60Hz) 相対湿度95% 音圧レベル(dB)31/34(50/60Hz) 入力(W)9.5/8.5(50/60Hz) 最大静圧(Pa)29/34(50/60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2100/2400(50/60Hz) 特性標準/小型/薄型 絶対湿度(g/m3)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
機械のFANの交換
ユーテック銘板 様 (製造業)

製品番号で検索でずばりの商品があったので助かっています。

対象商品:
00538264
2023-11-21
用途:
キノコの抑制
有限会社ワカホ 様 (農・林・水産業)

全体には良いと思いました。電源の接続部分がはんだ付けになるので 改良できれば良いと思いました。

対象商品:
00538167
2023-04-01
用途:
換気ファン交換
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 様

防災監視盤のファンか異音がし始めたため、清掃したが改善されず。
固定ネジと配線コネクタを外して、付け替えるだけで簡単に交換できました。
交換後、とても静かになりました。

対象商品:
00538386
2023-01-31
用途:
排熱ファンが壊れたため

金属製のためヒーターなどの排気用としても耐えられます

1人が参考にしています
対象商品:
00538501
2021-04-13
用途:
庫内ガス攪拌
サービス業

安定した性能を維持していると感じます。不燃性の庫内ガスを循環させる目的で使用していますが、ある程度の耐薬品性があるようで、他の廉価製品もありますが本製品を選んで使用しています。

対象商品:
00538264
2020-01-06
用途:
水式空気清浄機に

cmk2wlさんのお勧め品ということで、自作の水式に使用。もう4年になりますが、ノントラブルで元気に回ってます。素晴らしい製品ですね。壊れたらまた同じものを買います。

1人が参考にしています
対象商品:
00538282
2019-05-22
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

既存のファンと交換した後の冷却性能が格段に向上しました。

対象商品:
00538221
2018-12-24
用途:
温室のヒーター用ファンの交換

長年使用している温室のヒーターファンが水没で錆固着していまい、急遽代替品として購入しました。旧品の電源ケーブルは圧着端子でしたが、この品はコネクタ端子でしたので半田付けで対応しました。また、風向きが逆でしたがファン付け方を裏返しにすることで対応可能でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする