ACブロワ MBシリーズ セット品

(2件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 直径(Φmm)(ランナー)100 ファンMB1040-B 注文コード37726771 品番T-MB1040-B-FA
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は直径・ファンなど23種類から選べます 他の種類を見る
セット内容フィルター、取付金具、取付用ねじ 直径(Φmm)(ランナー)100 電圧(V)単相100/110/115 ファンMB1040-B 厚さ(mm)(ランナー)40 タイプセット品 電源AC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37726701
2018-12-20
用途:
発生熱の冷却
RF-ENG原田 様 (サービス業)

2500ボルトの電圧をかけて動作させ居てますその発生熱を一体組み立てして冷却するために小型で信頼性のあるFANを選びました。動作音も静かで電圧も115ボルトで使えて満足しています。

対象商品:
37726832
2016-11-17
用途:
真空管の冷却
有限会社ラジオクラフト 様 (建設業・工事業)

以前より使用しており特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする