取付角寸法(mm)92×92
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M3X40mm)、取扱説明書
タイプ薄型汎用
種類ACファン
形状角形
厚さ(mm)25
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.08/0.07(50/60Hz)
スピードタイプミドルスピード
入力電圧(V)単相200
最大風量(m3/min)0.85/1(50/60Hz)
音圧レベル(dB)31/36(50/60Hz)
入力(W)9/8(50/60Hz)
最大静圧(Pa)34/44(50/60Hz)
ファンMU925M-41N
定格回転速度(min-1[r.p.m])2300/2700(50/60Hz)
特性標準/小型/薄型