曜日別特売

ファンモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電圧(V)
内容量1組注文コード37727794品番T-MU1428S-11NGP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
取付角寸法(mm)140×140タイプ薄型汎用種類ACファン周波数(Hz)50/60セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形厚さ(mm)28電流(A)0.17/0.15(50/60Hz)スピードタイプスタンダードスピード入力電圧(V)単相100最大風量(m3/min)2.4/2.7(50/60Hz)音圧レベル(dB)44/46(50/60Hz)入力(W)13.5/12(50/60Hz)最大静圧(Pa)43/39(50/60Hz)ファンMU1428S-11N定格回転速度(min-1[r.p.m])2400/2700(50/60Hz)特性標準/小型/薄型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする