オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付角寸法(mm)
180
定格電圧(V)
単相200・220・230
注文コード
37730664
品番
MRS18-DUL
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
取付角寸法・定格電圧
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
取付角寸法(mm)
180
種類
ACプロペラファン
接続方式
端子台
付加機能
なし
仕様
アラームあり
形状
角形
質量(kg)
2.5
タイプ
ファン単体
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
(200V)0.4/0.5(50/60Hz)・(230V)0.5(60Hz)
シリーズ
MRS
定格電圧(V)
単相200・220・230
コンデンサ容量(μF)
6
出力形態
-
最大風量(m
3
/min)
(200V)11/12.8(50/60Hz)・(230V)12.8(60Hz)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
アラーム出力
-
音圧レベル(dB)
(200V)56/60(50/60Hz)・(230V)61(60Hz)
入力(W)
(200V)54.5/70(50/60Hz)・(230V)77(60Hz)
最大静圧(Pa)
(200V)196/245(50/60Hz)・(230V)245(60Hz)
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
フレーム厚さ(mm)
90
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(200V)2850/3300(50/60Hz)・(230V)3350(60Hz)
過熱保護装置
サーマルプロテクタ内蔵
特性
大風量/可変速