画像準備中

ACクロスフローファン MFシリーズ

(4件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大風量(m3/min)(50/60Hz)(200V)0.20/0.25、(220V)-/0.25、(230V)0.20/0.25 電圧(V)単相200/220/230 注文コード37731486 品番MF915-DC
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は最大風量・電圧など8種類から選べます 他の種類を見る

均一な風をワイドに送ることができます。
また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。
AC電源入力タイプのクロスフローファンです。

長さ(mm)(ランナー)150 電圧(V)単相200/220/230 回転方向(ランナー)モーター側からみて反時計方向 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(200V)2650/2950、(220V)-/3200、(230V)2800/3250 騒音値(dB(A))(50/60Hz)(200V)60/63、(220V)-/64、(230V)61/64 仕様コンデンサ内蔵 材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム 電源AC 最大風量(m3/min)(50/60Hz)(200V)0.20/0.25、(220V)-/0.25、(230V)0.20/0.25 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵 最大静圧(Pa)(50/60Hz)(200V)88/127、(220V)-/132、(230V)92/132 軸受種類ボールベアリング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37731452
2022-04-06
用途:
貯蔵庫内の空気循環
農・林・水産業

冷蔵室内の空気循環用に購入。
空気がゆっくり循環できる風量の機種として悩んだ末、この機種を選択したが、
結果良好だった。小さい割に風量の多い機種だと思う(回転数が多い/音も高め)

対象商品:
37731495
2021-04-20
用途:
特定の箇所に絞った空気循環
サービス業

DCとは違い、ACタイプでほどほどのパワーもあり満足です。別売のフィンガーガードも用意されていて使用面の安全性も確保できました。。

対象商品:
37731495
2019-08-31
用途:
太陽光パワーコンディショナーの冷却
農・林・水産業

夏季に太陽光発電のパワーコンディショナーが発熱して装置上部が触れなく成る位に熱くなっていました。発熱による温度上昇は、電解コンデンサー等の内蔵部品の劣化に繋がるためこの商品を太陽光パワーコンディショナーの下に設置したところ冷却が出来ました。
ファンはそのまま商用電源100Vに繋ぐと風量が多い事から、サーミスタ温調器と電子ギュレーターを追加して太陽光パワーコンディショナーが上部の発熱部が36℃以上になると自動運転するようにして使っています。

対象商品:
37731504
2019-07-08
用途:
結露対策
建設業・工事業

思った以上に風量があり効果有でした。
テーブルの上で試運転したら風圧で本体が
動いてしますくらいの風がでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする