SC2512STN セットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37736772

※代表画像

SC2512STN セットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37736772
SC2512STN セットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37736772
SC2512STN セットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37736772
SC2512STN セットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37736772

セットカラー Dカットネジ付タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径B(Φmm)25材質/処理ステンレス(SUS304)注文コード37736772品番SC2512STN
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。

内径B(Φmm)25外径D(Φmm)42寸法E(mm)21.6寸法H1(mm)18寸法H2(mm)5寸法L(mm)12寸法M1(mm)M5寸法P(mm)12材質/処理ステンレス(SUS304)仕様止めネジ2本種別スタンダード締付ねじM6×6RoHS指令(10物質対応)対応締付ねじ数量(本)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37736614
2018-02-28
用途: 保持部品
株式会社テルミック

従来はカラーを溶接していたが、コストダウンになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする