※代表画像
岩田製作所
セットカラー キー溝・4穴付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
30
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
外径D(Φmm)
55
22
24
26
32
33
35
40
44
49
55
60
70
86
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37737122
品番
SC3015CKP4
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
内径B(Φmm)
30
外径D(Φmm)
55
寸法L(mm)
15
寸法P.C.D.(mm)
42
寸法S(Φmm)
6.6
キー溝幅F(mm)
8.5
キー溝幅G(mm)
33.5
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
種別
スタンダード
締付ねじ
M8×8
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※キーとの干渉を防ぐため、JIS規格より大きく設計されています。