※代表画像
岩田製作所
スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
8
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
25
15
20
25
28
30
35
32
40
45
50
55
60
70
75
85
寸法L(mm)
10
8
10
12
15
18
22
寸法W(mm)
1.5
1
1.5
2
3
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37737804
品番
SCS0810M
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
寸法A(mm)
9
内径B(Φmm)
8
外径D(Φmm)
25
寸法L(mm)
10
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
8
寸法Y(mm)
5
材質/処理
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
種別
スリット
質量(g)
31
締付ねじ
M4×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード