※代表画像
岩田製作所
スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
17
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
40
15
20
25
28
30
35
32
40
45
50
55
60
70
75
85
寸法L(mm)
15
8
10
12
15
18
22
寸法W(mm)
1.5
1
1.5
2
3
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37737971
品番
SCS1715M
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13
内径B(Φmm)
17
外径D(Φmm)
40
寸法L(mm)
15
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
13
寸法Y(mm)
8
材質/処理
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
種別
スリット
質量(g)
113
締付ねじ
M6×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード