曜日別特売
SCS3015M スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37738041

※代表画像

SCS3015M スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37738041
SCS3015M スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37738041
SCS3015M スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37738041
SCS3015M スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37738041

スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)30
外径D(Φmm)55
寸法L(mm)15
寸法W(mm)1.5
内容量1個注文コード37738041品番SCS3015M
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法A(mm)-内径B(Φmm)30外径D(Φmm)55寸法L(mm)15寸法W(mm)1.5寸法X(mm)20寸法Y(mm)10材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ質量(g)184締付ねじM6×25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする