SCS1212CP3 スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37739843

 

SCS1212CP3 スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37739843
SCS1212CP3 スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37739843

スリットカラー 3穴付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径B(Φmm)12
外径D(Φmm)30
寸法L(mm)12
寸法W(mm)1.5
内容量1個注文コード37739843品番SCS1212CP3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥760

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

寸法A(mm)-内径B(Φmm)12外径D(Φmm)30寸法L(mm)12寸法P.C.D.(mm)22寸法S(Φmm)5.5寸法W(mm)1.5寸法X(mm)10寸法Y(mm)5材質/処理鉄(S45C)/黒染め質量(g)46締付ねじM5×16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37739843SCS1212CP335725261SCS1212CP3SCS1212CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725261スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする