※代表画像
岩田製作所
スリットカラー 3穴付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
13
6
8
10
12
13
14
15
16
20
25
30
35
40
50
外径D(Φmm)
30
20
25
28
30
35
40
32
45
50
55
60
70
85
寸法L(mm)
10
8
10
12
15
18
22
寸法W(mm)
1.5
1
1.5
2
3
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37740157
品番
SCS1310SP3
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
寸法A(mm)
7
内径B(Φmm)
13
外径D(Φmm)
30
寸法L(mm)
10
寸法P.C.D.(mm)
22
寸法S(Φmm)
4.5
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
10
寸法Y(mm)
5
材質/処理
ステンレス(SUS304)
種別
スリット
質量(g)
38
締付ねじ
M4×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード