※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37747809
品番
AW30K-03BD-8-D
参考基準価格(税別)
¥12,990
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
ねじ
Rc
管接続口径
3/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
レベルゲージ付金属ケース
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能付
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり