スリーボンド
スリーボンドの 防錆・潤滑・クリーナー
スリーボンドの 防錆/潤滑剤
スリーボンドの 防錆潤滑剤
防錆潤滑剤 1809B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37750085
品番
TB1809B-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
有機モリブデン配合しています。
無臭性です。
プラスチックへの影響が少ないです。
トラスコ品番
553-1376
色
茶褐色
容量(kg)
1
粘度(mPa・s)
880
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性