曜日別特売
SCK1515CTN クサビカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37753362

※代表画像

SCK1515CTN クサビカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37753362
SCK1515CTN クサビカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37753362
SCK1515CTN クサビカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37753362
SCK1515CTN クサビカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37753362
SCK1515CTN クサビカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37753362

クサビカラー Dカットネジ付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)15
外径D(Φmm)40
材質/処理鉄(S45C)/黒染め
内容量1個注文コード37753362品番SCK1515CTN
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。

内径B(Φmm)15外径D(Φmm)40寸法E(mm)21.07寸法H1(mm)17寸法H2(mm)7寸法L(mm)15寸法M1(mm)M5寸法P(mm)12寸法X(mm)12寸法d(Φmm)12.1材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別クサビ質量(g)112締付ねじM6×18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする