KBC3-5 傷防止ネジ 岩田製作所 37754674

※代表画像

KBC3-5 傷防止ネジ 岩田製作所 37754674
KBC3-5 傷防止ネジ 岩田製作所 37754674
KBC3-5 傷防止ネジ 岩田製作所 37754674

傷防止ネジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)1.5
寸法D(Φmm)1.5
寸法B(mm)1.5
材質/処理鉄(SUM22L)/黒染め
内容量1個注文コード37754674品番KBC3-5
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥658
販売価格(税別)
598

先端に真鍮のパッドが付いたネジです。
シャフトを傷つけず締め付けができます。

寸法B(mm)1.5寸法D(Φmm)1.5寸法L1(mm)0.5外径(Φmm)1.5材質/処理鉄(SUM22L)/黒染めM×LM3×5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37754701
2019-02-25
用途: 設備用モータの軸とカップリングのまわり止め

先端が真鍮ですので相手側部材を痛めることがありません。
スムーズに抜き差しできるように維持したいため本部品を使いましたがまったく問題ありませんでした。ねじのピッチが記載していませんでしたが,メーカに確認して並目ねじであることを確認しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする