画像準備中

ギヤードモータ GM-SBシリーズ

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.1 電圧(V)200/200/220 注文コード37755864 品番GM-SB-0.1KW-1/3
参考基準価格(税別)¥128,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は出力・電圧など216種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.1 電源三相 電圧(V)200/200/220 減速比3 周波数(Hz)50/60/60 軸の形状キー溝付き軸 取付方式脚取付 ブレーキ有無あり 使用環境屋内 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])500/600 安全率1.0 付属品軸端キー ブレーキブレーキ付 質量(kg)6.5 極数4P 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 使用周囲温度(℃)-15〜+40℃(凍結なきこと) 使用周囲湿度90%RH以下 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])500/600 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1,000m以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37756381
2023-03-21
用途:
丸鋸部分を上下するのに使う
堤 建築 様 (建設業・工事業)

前の品物がブレーキが効かなくなり変えましたとてもよく使えています。

対象商品:
37758515
2014-04-06
用途:
昇降装置の動力

昇降装置に使用するためブレーキ付きを選択しました。単相でブレーキ付きの扱いが標準であるのが便利ですが、納期がもう少し短縮できるとありがたいです。組み込みは少し先になるためまだ未使用ですが、以前も同一シリーズのブレーキなしを使用して現在まで特に問題もないので、安心して使用できます。

対象商品:
37758226
2013-12-19
用途:
農機の修理

製造メーカーから同型式の純正部品を注文するよりもかなり安く購入できましたが
納期がきっちり7日かかるのは少し問題がありました。

対象商品:
37758113
2012-12-24
用途:
昇降装置の電動化

単相のギアモーターの扱いがあって大変助かりました。一流メーカーの製品で信頼できます。動作音も予想していたよりも小さくて満足です。納期見込みがもう少し正確に表示されているとよいです。

対象商品:
37757982
2016-07-31
用途:
ダンボールの曲げ機械
株式会社城山 様

ダンボールの耳を曲げるゴムローラを回転させる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする