※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GM-SF-0.2KW-1/50 ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機 37757176 GM-SF-0.2KW-1/50 ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機 37757176

ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.2 減速比50 注文コード37757176 品番GM-SF-0.2KW-1/50
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は出力・減速比など52種類から選べます 他の種類を見る

優れたインバータ駆動特性
三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
V/F定トルクモータの充実(0.4〜2.2kW)。
小形・軽量化
アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
低騒音、低振動
第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。
ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。

出力(kW)0.2 電源三相 電圧(V)200/200/220 減速比50 周波数(Hz)50/60/60 軸の形状キー溝付き軸 取付方式フランジ取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])30/36 安全率1.0 ブレーキブレーキなし 質量(kg)7.1 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 寸法S(mm)19 寸法C(mm)80 周囲湿度(%RH)90%RH以下 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])30/36 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 寸法LC(mm)145 寸法LZ(mm)10 周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと) 極数(P)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37757002
2018-04-05
用途:
ラップ液の攪拌
新和電気商会 様

硝子板の表面を平らにするラップ盤に使用している。研磨剤を水に溶かしたドロドロの液体なのでつねに撹拌する必要があるので撹拌モーターとして使用。静かで消費電力も少なく快適です。

対象商品:
37757054
2017-08-30
用途:
製粉機製造に使用しています。
高松電気商会 様

コンパクトで使いやすい!機械の小型化に貢献している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする