出力(kW)0.4
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比100
周波数(Hz)50/60/60
軸の形状キー溝付き軸
取付方式脚取付
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])15/18
安全率1.4
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
モータータイプギヤードモータ
塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス120(E)
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])15/18
始動方法直入れ
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと)