パラフレックスカップリング CPEモデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37806194 品番 CPE-19-3B-7B
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。
ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。
ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。

寸法A(mm)6 外径D(Φmm)19 寸法L1(mm)6 寸法L2(mm)3 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)7 全長L(mm)19.4 許容トルク(N・m)1.4 常用トルク(N・m)0.4 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 質量(kg)0.015 材質(本体)アルミ合金 種類ジョイントタイプ ねじ径MM2.5 慣性モーメント(kg・m2)0.69×10-6 ねじりばね定数(N・m/rad)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする