パラフレックスカップリング CPEモデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37806456 品番 CPE-29-6B-8B
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。
ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。
ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。

寸法A(mm)10 外径D(Φmm)29 寸法L1(mm)9.5 寸法L2(mm)4.5 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)8 全長L(mm)30 許容トルク(N・m)4 常用トルク(N・m)2 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 質量(kg)0.05 材質(本体)アルミ合金 種類ジョイントタイプ ねじ径MM3 慣性モーメント(kg・m2)5.80×10-6 ねじりばね定数(N・m/rad)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする