パラフレックスカップリング CPUモデル

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)20 許容トルク(N・m)25 注文コード37809055 品番CPU-46-A-20B-20B
参考基準価格(税別)¥13,750 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど156種類から選べます 他の種類を見る

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。
ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。
ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。

寸法A(mm)16 外径D(Φmm)46 寸法E(mm)0.3 寸法L1(mm)18 寸法L2(mm)6.5 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)20 全長L(mm)54 許容トルク(N・m)25 許容偏角(°)4 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 許容偏心(mm)0.5 質量(kg)0.19 材質(本体)アルミ合金 種類ジョイントタイプ ねじ径MM5 慣性モーメント(kg・m2)5.33×10-5 ねじりばね定数(N・m/rad)1650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37808355
2018-04-24
用途:
モーターと回転軸の連結

軸穴の種類が多いのと、耐久性がいいので、よく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする