バウマンフレックスカップリング MMモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)10〜20 注文コード37809231 品番MM-20K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸穴径d1など18種類から選べます 他の種類を見る

小型・高トルク(MMモデル)
3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。
優れた耐食性(MM-K-Sモデル)
オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。

種類コイルタイプ 軸穴径d1(Φmm)10〜20 軸穴径d2(Φmm)10〜20 外径D(Φmm)45 全長L(mm)80 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 許容トルク(N・m)80 許容偏心(mm)0.7 許容偏角(°)3 軸方向変位(mm)1.6 材質(本体)SUM24L相当品 タイプ炭素鋼 ねじりばね定数(N・m/rad)2292 慣性モーメント(kg・m2)1.99×10-4 質量(kg)0.7 常用トルク(N・m)40 下穴径(Φmm)5.5 寸法E(mm)28 寸法F(mm)40 寸法L1(mm)27

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37809231 MM-20K 00229801 MM-20K バウマンフレックスカップリング 三木プーリ バウマンフレックスカップリング 三木プーリ 1個 22,048 税込24,253 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする