種類コイルタイプ
軸穴径d1(Φmm)16〜30
軸穴径d2(Φmm)16〜30
外径D(Φmm)65
全長L(mm)125
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容トルク(N・m)300
許容偏心(mm)1.1
許容偏角(°)3
軸方向変位(mm)2.5
材質(本体)SUM24L相当品
タイプ炭素鋼
ねじりばね定数(N・m/rad)4297.5
慣性モーメント(kg・m2)1.39×10-4
質量(kg)2.1
常用トルク(N・m)150
下穴径(Φmm)5.5
寸法E(mm)40.8
寸法F(mm)60
寸法L1(mm)40