バウマンフレックスカップリング MMモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)20〜35 注文コード37809283 品番MM-35K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸穴径d1など18種類から選べます 他の種類を見る

小型・高トルク(MMモデル)
3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。
優れた耐食性(MM-K-Sモデル)
オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。

種類コイルタイプ 軸穴径d1(Φmm)20〜35 軸穴径d2(Φmm)20〜35 外径D(Φmm)75 全長L(mm)150 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 許容トルク(N・m)440 許容偏心(mm)1.2 許容偏角(°)3 軸方向変位(mm)3.2 材質(本体)SUM24L相当品 タイプ炭素鋼 ねじりばね定数(N・m/rad)6303 慣性モーメント(kg・m2)3.01×10-4 質量(kg)3.5 常用トルク(N・m)220 下穴径(Φmm)5.5 寸法E(mm)46 寸法F(mm)70 寸法L1(mm)48

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37809283 MM-35K 00229853 MM-35K バウマンフレックスカップリング 三木プーリ バウマンフレックスカップリング 三木プーリ 1個 74,200 税込81,620 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする