種類コイルタイプ
軸穴径d1(Φmm)3〜8
軸穴径d2(Φmm)3〜8
外径D(Φmm)17
全長L(mm)25
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容トルク(N・m)5
許容偏心(mm)0.3
許容偏角(°)3
軸方向変位(mm)0.6
材質(本体)SUS303相当品
タイプステンレス鋼
ねじりばね定数(N・m/rad)143
慣性モーメント(kg・m2)7.65×10-7
質量(kg)0.03
常用トルク(N・m)2.5
下穴径(Φmm)2.5
寸法E(mm)11
寸法F(mm)15.5
寸法L1(mm)9