バウマンフレックスカップリング MMモデル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)4〜8 注文コード37809301 品番MM-8K-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は軸穴径d1など18種類から選べます 他の種類を見る

小型・高トルク(MMモデル)
3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。
優れた耐食性(MM-K-Sモデル)
オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。

種類コイルタイプ 軸穴径d1(Φmm)4〜8 軸穴径d2(Φmm)4〜8 外径D(Φmm)21 全長L(mm)35 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容トルク(N・m)10 許容偏心(mm)0.3 許容偏角(°)3 軸方向変位(mm)0.8 材質(本体)SUS303相当品 タイプステンレス鋼 ねじりばね定数(N・m/rad)286.5 慣性モーメント(kg・m2)4.08×10-6 質量(kg)0.07 常用トルク(N・m)5 下穴径(Φmm)3.5 寸法E(mm)13 寸法F(mm)19 寸法L1(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする