種類コイルタイプ
軸穴径d1(Φmm)6〜12
軸穴径d2(Φmm)6〜12
外径D(Φmm)26
全長L(mm)50
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容トルク(N・m)20
許容偏心(mm)0.4
許容偏角(°)3
軸方向変位(mm)1
材質(本体)SUS303相当品
タイプステンレス鋼
ねじりばね定数(N・m/rad)573
慣性モーメント(kg・m2)1.43×10-5
質量(kg)0.14
常用トルク(N・m)10
下穴径(Φmm)5.5
寸法E(mm)16.5
寸法F(mm)24
寸法L1(mm)16.5