種類コイルタイプ
軸穴径d1(Φmm)10〜16
軸穴径d2(Φmm)10〜16
外径D(Φmm)35
全長L(mm)65
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
許容トルク(N・m)40
許容偏心(mm)0.6
許容偏角(°)3
軸方向変位(mm)1.2
材質(本体)SUS303相当品
タイプステンレス鋼
ねじりばね定数(N・m/rad)1146
慣性モーメント(kg・m2)6.12×10-5
質量(kg)0.3
常用トルク(N・m)20
下穴径(Φmm)5.5
寸法E(mm)22.4
寸法F(mm)32
寸法L1(mm)22