バウマンフレックスカップリング MMモデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37809335 品番 MM-20K-S
参考基準価格(税別)¥41,020 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

小型・高トルク(MMモデル)
3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。
優れた耐食性(MM-K-Sモデル)
オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。

種類コイルタイプ 軸穴径d1(Φmm)10〜20 軸穴径d2(Φmm)10〜20 外径D(Φmm)45 全長L(mm)80 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 許容トルク(N・m)80 許容偏心(mm)0.7 許容偏角(°)3 軸方向変位(mm)1.6 材質(本体)SUS303相当品 タイプステンレス鋼 ねじりばね定数(N・m/rad)2292 慣性モーメント(kg・m2)1.99×10-4 質量(kg)0.7 常用トルク(N・m)40 下穴径(Φmm)5.5 寸法E(mm)28 寸法F(mm)40 寸法L1(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする