バウマンフレックスカップリング MMモデル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37809344 品番 MM-25K-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥67,300 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

小型・高トルク(MMモデル)
3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。
優れた耐食性(MM-K-Sモデル)
オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。

種類コイルタイプ 軸穴径d1(Φmm)14〜25 軸穴径d2(Φmm)14〜25 外径D(Φmm)55 全長L(mm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容トルク(N・m)180 許容偏心(mm)0.9 許容偏角(°)3 軸方向変位(mm)2 材質(本体)SUS303相当品 タイプステンレス鋼 ねじりばね定数(N・m/rad)3438 慣性モーメント(kg・m2)5.66×10-4 質量(kg)1.25 常用トルク(N・m)90 下穴径(Φmm)5.5 寸法E(mm)35 寸法F(mm)50 寸法L1(mm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする