外径D(Φmm)56
寸法F(mm)11
寸法K(mm)24
寸法LF(mm)20
寸法N(Φmm)32
寸法S(mm)5
軸穴径d1(Φmm)8〜20
軸穴径d2(Φmm)8〜20
全長L(mm)45
許容トルク(N・m)20
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
質量(kg)0.3
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
下穴径(Φmm)7
ねじ径M4-M5×22
慣性モーメント(kg・m2)0.11×10-3
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)16000
軸方向ばね定数(N/mm)43
軸方向変位(mm)±0.6