外径D(Φmm)68
寸法F(mm)10
寸法K(mm)30
寸法LF(mm)25
寸法N(Φmm)40
寸法S(mm)6
軸穴径d1(Φmm)8〜25
軸穴径d2(Φmm)8〜25
全長L(mm)56
許容トルク(N・m)40
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
質量(kg)0.5
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
下穴径(Φmm)7
ねじ径M4-M6×25
慣性モーメント(kg・m2)0.30×10-3
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)29000
軸方向ばね定数(N/mm)45
軸方向変位(mm)±0.8